- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- チェーンソー
- 竹 切のおすすめ人気ランキング
竹 切のおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新371件の「竹 切」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「竹 ハサミ」、「竹 切断機」、「竹切断 工具」などの商品も取り扱っております。
TAMAHAGANE 竹シリーズ。本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。一体構造刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。モナカハンドルハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。また、18-8ステンレス鋼を使用し水・洗剤等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。三層鋼サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。
材質
刀身:モリブデン・バナジウム鋼 割込、ハンドル:18-8ステンレス鋼
背厚(mm)
2
竹や硬い草木も切れる。
千鳥刃でスパッと切れる。
木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。
用途山林草刈りに。
仕様
斜め埋込み
穴径(Φmm)
25.4
刃形
千鳥刃
表面処理
無電解ニッケルめっき
刃厚(mm)
2.2
基板厚(mm)
1.25
折込タイプで収納持ち運びに便利。経済的な替刃式。切れ味・耐久性を両立した高硬度特殊鋼刃。
用途竹の伐採作業用
刃長(mm)
210
材質
刃部:刃物鋼。柄部:樹脂
幅(mm)
40
全長(mm)
470
高さ(mm)
440
質量(g)
262
ピッチ(mm)
1.5
奥行(mm)
20
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
1.3
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。チドリ刃で鋸の目立てをチップに応用しています。切りクズの排出がよく、摩擦の少ない切断を実現しました。交互左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
用途草刈り
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
1.65
厚さ(mm)
1.25(台金)
仕様
左右埋め込み
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。竹の伐採や切断、枝払いに最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。竹専用でより早く竹を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途孟宗竹、真竹、その他竹の切断。
仕様
新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ
適合機種
レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)
材質
炭素工具鋼
長さ(mm)
210
ピッチ(mm)
2.3
板厚(mm)
0.9
1枚
¥929
税込¥1,022
当日出荷
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。竹の伐採や切断、枝払いに最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。竹専用でより早く竹を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途孟宗竹、真竹、その他竹の切断。
仕様
新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ
適合機種
レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)
材質
炭素工具鋼
長さ(mm)
300
ピッチ(mm)
3
板厚(mm)
1.2
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
忘れられない切れ味!!夢のような耐久力!!それ故に、帝王!!最高級コバルトハイスしようで長寿命。スパイラル形状で抜群の切れ味。ステンレス材への穴あけ作業が可能。インパクトドライバーでの使用が可能。バリ取り、穴の拡張、面取りが可能。センターポンチ作業が必要なし。
用途用途:ステンレス・鉄・アルミ・プラスチック・樹脂・木材等への穴あけや穴の拡大に。六角軸3.35mm。ステンレス対応。インパクト対応。
適合
約4
材質
コバルトハイス
軸径(Φmm)
六角:6.35
寸法(mm)
各段:3.5・4.5・5.5・6.5・7.5・8.5・9.5・10.5・12.5・12.5
段数
10段
1本
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。
また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。
大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。
独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。
また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工
忘れられない切れ味!!夢のような耐久力!!それ故に、帝王!!最高級コバルトハイスしようで長寿命。スパイラル形状で抜群の切れ味。ステンレス材への穴あけ作業が可能。インパクトドライバーでの使用が可能。バリ取り、穴の拡張、面取りが可能。センターポンチ作業が必要なし。
用途用途:ステンレス・鉄・アルミ・プラスチック・樹脂・木材等への穴あけや穴の拡大に。六角軸3.35mm。ステンレス対応。インパクト対応。
適合
約4
材質
コバルトハイス
軸径(Φmm)
六角:6.35
寸法(mm)
各段:4・5・6・7・8・9・10・11・12
段数
9段
1本
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用
材質
普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤
適正回転数(回転/分)
3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
市場で長年圧倒的な支持を得ている25APのカッター数を2倍にしたことで、密集した繊維の切断が容易になりました。マイクロチゼルカッターは少し丸みを帯びたコーナーを持っており、速くスムーズに切断できます。「フルハウスカッター」配列により切断面が滑らかなので、カービングなど細かな作業にも向いています。25APであれば、ガイドバーやドライブスプロケットを交換せずにご使用いただけます。
用途竹切用
ピッチ
0.25
ゲージ
0.050(1.3mm)
圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。ドリルに取り付けても滑らない9mm六角軸です。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。
材質
S45C
全長(mm)
90
六角軸対辺(mm)
9
竹の表皮を化学的に分析し、斜め切りをしても横滑りしない鋸刃(目)をかいはつしました。
竹の伐採に最適ですが、塩ビパイプ、乾燥木材、合板、細い枝などの切断にも最適です。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。
板厚(mm)
1.1
種別
アサリなし
タイプ
直刃
ピッチ(mm)
1.7
目の粗さ
極細目
切れ味・徹底追求!チドリ面研磨。
チップ3面研磨で切れ味NO1!チップが飛びにくい、V型埋め込。
世界規格のISO(ISO9002の認証)
用途竹・笹刈 / 雑草刈 / 雑木刈
穴径(Φmm)
25.4
刃数(p)
36
刃厚(mm)
1.9
環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。
エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。
エンジン高回転対応により切削スピードが向上。
インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)
(ガイドバー)350/14インチ
スパークプラグ
CJ-8Y
付属品
プラグレンチ
質量(kg)
3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
237×580×212
排気量(mL)
30.1
使用燃料
25:1混合燃料
燃料タンク容量(L)
0.24
オイルタンク(L)
0.18
エンジン形式
2サイクルエンジン
始動方式
Rスタート(リコイル方式)
エンジン総排気量(cm3)
30
チェーン形式
91PX-52E
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷